Lama intercambiabile Torque con bocca esagonale 4 mm

Codice art.: 659942 4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Lama intercambiabile Torque
Esagono 4 mm
Lunghezza complessiva 175 mm
Lunghezza utile 42 mm
Profilo di manovra Cacciavite esagonale
Codificazione cromatica rosso
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 659942 4
EAN / GTIN 4010995260637
Codice del produttore 26063

Descrizione

Esecuzione:

Codificazione cromatica: Rosso.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca. Estremità delle punte cromate per la massima stabilità dimensionale.

Per:

Giraviti dinamometrici n. art. 659930 fino a Dim. 700, n. art. 659935 e 659945.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello