Lama intercambiabile Torque con bocca esagonale, Esagono: 1,5mm

Codice art.: 659942 1,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Torque Wechselklinge
Esagono 1,5 mm
Lunghezza complessiva 175 mm
Lunghezza utile 42 mm
Profilo di manovra Cacciavite esagonale
Codificazione cromatica rosso
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 659942 1,5
EAN / GTIN 4010995262006
Codice del produttore 26200

Descrizione

Esecuzione:

Codificazione cromatica: Rosso.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca. Estremità delle punte cromate per la massima stabilità dimensionale.

Per:

Giraviti dinamometrici n. art. 659930 fino a Dim. 700, n. art. 659935 e 659945.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello