Giraviti dinamometrico con scala, Coppia max.: 880cNm

Codice art.: 659933 880
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 79.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Coppia max. (cNm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Direzione di serraggio: Serraggio orario
  • Precisione di misura della coppia: ±6
  • Attacchi per bit: D 6,3; F 6,3
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 7400, a pistola
Coppia massima 880 cNm
Direzione di serraggio Serraggio orario
Precisione di misura della coppia ±6 %
Attacchi per bit D 6,3; F 6,3
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Lunghezza complessiva L 150 mm
Campo di coppia 400 cNm - 880 cNm
Campo di coppia 4 Nm - 8,8 Nm
Divisione della scala, 1 tacca = 40 cNm
Display analogico
Segnalazione dello sblocco acusticamente; tattile
Principio di rilascio Corsa di rilascio breve meccanica
Tipo di collegamento Attacco per bit 1/4 pollice
Metrologia meccanico
Dati protocollabili no
Impostazione del valore di soglia con scala graduata
Feedback “attivazione”
Risoluzione cNm
Metodo di misura Coppia
Regolabilità del valore di soglia regolabile
Normativa DIN EN ISO 6789
Peso 278 g
Tipo di prodotto giraviti dinamometrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 659933 880
EAN / GTIN 4013288119308
Codice del produttore 05074705001

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura Kraftform per la trasmissione senza sforzo dei momenti torcenti necessari. Con attacco a cambio rapido Rapidaptor per bit da 1/4 pollice con codolo C 6,3 ed E 6,3.
La coppia viene impostata manualmente mediante la scala micrometrica (oppure a partire dalla Dim. 600 con l’utensile o la chiave a forchetta apertura 17 integrati).
Con impugnatura a pistola per la trasmissione di coppie elevate.

Funzione:

Al raggiungimento della coppia impostata, il giravite rilascia un segnale sonoro e tattile. Il momento torcente non è limitato.

Norma:

Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

Nota:

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.
Raccordo ad accoppiamento libero Rapidaptor disponibile (n. art. 675035 Dim. 6,3F).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello