Giraviti dinamometrico con scala 34 cNm

Codice art.: 659933 34
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Coppia max. (cNm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Direzione di serraggio: Serraggio orario
  • Precisione di misura della coppia: ±6
  • Attacchi per bit: D 6,3; F 6,3
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto 7400
    Coppia massima 34 cNm
    Direzione di serraggio Serraggio orario
    Precisione di misura della coppia ±6 %
    Attacchi per bit D 6,3; F 6,3
    Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
    Lunghezza complessiva L 142 mm
    Campo di coppia 10 cNm - 34 cNm
    Campo di coppia 0,1 Nm - 0,34 Nm
    Divisione della scala, 1 tacca = 1,5 cNm
    Display analogico
    Segnalazione dello sblocco acustico; tattile
    Principio di rilascio Corsa di rilascio breve meccanica
    Tipo di collegamento Attacco per bit 1/4 pollice
    Metrologia meccanico
    Dati protocollabili no
    Impostazione del valore di soglia con scala graduata
    Feedback “attivazione”
    Risoluzione cNm
    Metodo di misura Coppia
    Regolabilità del valore di soglia regolabile
    Norma DIN EN ISO 6789
    Peso 122 g
    Tipo di prodotto giraviti dinamometrici

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 659933 34
    EAN / GTIN 4013288179012
    Codice del produttore 05074770001

    Descrizione

    Esecuzione:

    Impugnatura Kraftform per la trasmissione senza sforzo dei momenti torcenti necessari. Con attacco a cambio rapido Rapidaptor per bit da 1/4 pollice con codolo C 6,3 ed E 6,3.
    La coppia viene impostata manualmente mediante la scala micrometrica (oppure a partire dalla Dim. 600 con l’utensile o la chiave a forchetta apertura 17 integrati).

    Funzione:

    Al raggiungimento della coppia impostata, il giravite rilascia un segnale sonoro e tattile. Il momento torcente non è limitato.

    Norma:

    Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

    Nota:

    La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.
    Raccordo ad accoppiamento libero Rapidaptor disponibile tramite il nostro eShop (n. art. 675035 Dim. 6,3F).

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello