Giraviti dinamometrico TorqueVario® 700 cNm

Codice art.: 659930 700
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 5.90 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 79.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Coppia max. (cNm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Direzione di serraggio: Serraggio orario
  • Precisione di misura della coppia: ±6
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto TorqueVario®-S
Coppia massima 800 cNm
Direzione di serraggio Serraggio orario
Precisione di misura della coppia ±6 %
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Serie TorqueVario®
Lunghezza complessiva L 142 mm
Campo di coppia 200 cNm - 700 cNm
Campo di coppia 2 Nm - 7 Nm
Divisione della scala, 1 tacca = 0,2 Nm
41 mm
Display analogico
Segnalazione dello sblocco acusticamente; tattile
Principio di rilascio Corsa di rilascio breve meccanica
Tipo di collegamento Lama intercambiabile
Metrologia meccanico
Coppia, fissa no
Dati protocollabili no
Impostazione del valore di soglia con scala graduata
Feedback “attivazione”
Risoluzione Nm
Metodo di misura Coppia
Regolabilità del valore di soglia regolabile
Normativa DIN EN ISO 6789
Peso 320 g
Tipo di prodotto giraviti dinamometrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 659930 700
EAN / GTIN 4010995264642
Codice del produttore 26464

Descrizione

Esecuzione:

Visualizzazione numerica del valore di coppia mediante scala (40 − 50 valori a seconda del campo di coppia). Coppia regolabile in continuo con lo strumento di regolazione Torque-Setter (compreso nella fornitura). Raggiunto il valore di coppia impostato, il giravite rilascia un segnale sonoro e tattile ed è subito pronto all’uso.
Precisione ±6 %.

Uso:

Per il serraggio controllato in base a un valore di coppia prestabilito, in combinazione con una lama intercambiabile Wiha Torque n. art. 659932659946.

Norma:

Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

Nota:

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.
Strumento di regolazione per Dim. 60-700: n. art. 659931 Dim. 1 e per Dim. 1400: n. art. 659931 Dim. 2.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello