{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | TorqueVario®-S | |
Coppia massima | 100 cNm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario | |
Precisione di misura della coppia | ±6 % | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Serie | TorqueVario® | |
Lunghezza complessiva L | 127 mm | |
Campo di coppia | 40 cNm - 100 cNm | |
Campo di coppia | 0,4 Nm - 1 Nm | |
Divisione della scala, 1 tacca = | 0,05 Nm | |
⌀ | 23 mm | |
Display | analogico | |
Segnalazione dello sblocco | acusticamente; tattile | |
Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | |
Tipo di collegamento | Lama intercambiabile | |
Metrologia | meccanico | |
Coppia, fissa | no | |
Dati protocollabili | no | |
Impostazione del valore di soglia | con scala graduata | |
Feedback | “attivazione” | |
Risoluzione | Nm | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | regolabile | |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | |
Peso | 147 g | |
Tipo di prodotto | giraviti dinamometrici |
Codice articolo | 659930 100 | |
EAN / GTIN | 4010995264611 | |
Codice del produttore | 26461 |