Lama da 6 mm per viti con impronta a croce Phillips, Dim. dell’impronta a croce: 2

Codice art.: 659921 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
17 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. dell’impronta a croce Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione dell’impronta a croce 2
Lunghezza complessiva 200 mm
Lunghezza utile 120 mm
Profilo di manovra Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 659921 2
EAN / GTIN 7610733220823
Codice del produttore 215.PH 2

Descrizione

Esecuzione:

Lama in lega speciale al cromo-vanadio, particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Superficie nichelata e cromata, punta brunita.

Per:

Giraviti dinamometrici n. art. 659906 (fino al Cat. 53) / 659908 (fino al Cat. 53) / 659911 Dim. 80; 250; 500 (fino al Cat. 48) / 659912 Dim. 200; 500 / 659918 / 659956 Dim. 200; 500 / 659957 Dim. 200; 500 / 659958 Dim. 200; 500 e set di giraviti per installatori n. art. 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello