Set di giraviti, Numero pezzi: 10

Codice art.: 667532 10
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero pezzi Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 10
Profilo di manovra Giraviti a intaglio; Giraviti per viti con impronta a croce Phillips; Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 667532 10
EAN / GTIN 4045197882394
Codice del produttore 667532 10
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura robusta con superficie in Haptoprene® ipoallergenica e antiscivolo e nocciolo in polipropilene particolarmente tenace e resistente agli urti. Grazie alla particolare struttura della superficie, l’impugnatura è antiscivolo anche con mani bagnate o sporche di olio.
Lama in lega speciale al cromo-vanadio, particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Superficie nichelata e cromata. Punte brunite con grande precisione dimensionale.
Rilevatore di tensione 110 − 250 V a norma di sicurezza VDE 0680/6.

Contenuto:

Lame per viti a intaglio n. art. 659928: Dim. 4; 5,5; 6,5; 8
Lame per viti Phillips n. art. 659921: Dim. 1 e 2
Lama per viti con impronta Pozidriv n. art. 659923: Dim. 2
Lama per alesare a mano n. art. 667640: 1 pz.
Rilevatore di tensione n. art. 665010: Dim. 2,5
Robusta impugnatura bicomponente in plastica n. art. 667531: 1 pz.

Fornitura:

Inclusa busta avvolgibile in tessuto.

Nota:

Per lame intercambiabili di ricambio vedi n. art. 659921659928.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello