Lama da 8 mm con bocca esagonale, Esagono: 8mm

Codice art.: 659878 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 8 mm
Lunghezza complessiva 200 mm
Lunghezza utile 184 mm
Profilo di manovra Chiave maschio esagonale
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 659878 8
EAN / GTIN 7610733220571
Codice del produttore 225.D 8

Descrizione

Esecuzione:

Lama in lega speciale al cromo-vanadio, particolarmente tenace e dall’elevata durezza.
Superficie nichelata e cromata, punta brunita.

Per:

Giraviti dinamometrici n. art. 659906 (fino al Cat. 53), 659908 (fino al Cat. 53) e 659911 Dim. 1600 (fino al Cat. 48), nonché 659912 Dim. 1600; n. art. 659957 Dim. 1600; n. art. 659958 Dim. 1600 e set di giraviti n. art. 667625; 667645.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello