Lama da 8 mm con bocca esagonale 6 mm

Codice art.: 659878 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Esagono 6 mm
    Lunghezza complessiva 180 mm
    Lunghezza utile 164 mm
    Profilo di manovra Chiave maschio esagonale
    Tipo di prodotto Bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 659878 6
    EAN / GTIN 7610733220564
    Codice del produttore 225.D 6

    Descrizione

    Esecuzione:

    Lama in lega speciale al cromo-vanadio, particolarmente tenace e dall’elevata durezza.
    Superficie nichelata e cromata, punta brunita.

    Per:

    Giraviti dinamometrici n. art. 659906 (fino al Cat. 53), 659908 (fino al Cat. 53) e 659911 Dim. 1600 (fino al Cat. 48), nonché 659912 Dim. 1600; n. art. 659957 Dim. 1600; n. art. 659958 Dim. 1600 e set di giraviti n. art. 667625; 667645.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello