{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 36 cNm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
Precisione di misura della coppia | ± 6 % | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Serie | SGK | |
Lunghezza complessiva L | 132 mm | |
Campo di coppia | 4 cNm - 36 cNm | |
Campo di coppia | 40 mNm - 360 mNm | |
Divisione della scala, 1 tacca = | 0,5 cNm | |
Capacità | 1 mm - 8,5 mm | |
⌀ | 63 mm | |
Peso | 600 g | |
Display | analogico | |
Segnalazione dello sblocco | ottico | |
Tipo di collegamento | Mandrino a 3 griffe | |
Metrologia | meccanico | |
Dati protocollabili | no | |
Impostazione del valore di soglia | Lancetta rattrapante | |
Feedback | “di visualizzazione” | |
Risoluzione | Nm | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | non regolabile | |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo | 658800 36 | |
EAN / GTIN | 4582126965440 | |
Codice del produttore | N3,6 SGK II |