Giraviti dinamometrici 12 cNm

Codice art.: 658800 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 114.50 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Coppia max. (cNm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Direzione di serraggio: Serraggio orario e antiorario
  • Precisione di misura della coppia: ± 6
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Coppia massima 12 cNm
Direzione di serraggio Serraggio orario e antiorario
Precisione di misura della coppia ± 6 %
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Serie SGK
Lunghezza complessiva L 106 mm
Campo di coppia 1 cNm - 12 cNm
Campo di coppia 10 mNm - 120 mNm
Divisione della scala, 1 tacca = 2 mNm
Capacità 1 mm - 6,5 mm
43 mm
Peso 290 g
Display analogico
Segnalazione dello sblocco ottico
Tipo di collegamento Mandrino a 3 griffe
Metrologia meccanico
Dati protocollabili no
Impostazione del valore di soglia Lancetta rattrapante
Feedback “di visualizzazione”
Risoluzione Nm
Metodo di misura Coppia
Regolabilità del valore di soglia non regolabile
Normativa DIN EN ISO 6789
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 658800 12
EAN / GTIN 4582126965402
Codice del produttore N1200 SGK I

Descrizione

Esecuzione:

Giraviti di grande precisione per serraggi con bassi valori di coppia. Scala di facile lettura con ago di trascinamento sul lato superiore e ulteriore scala sul lato del giravite. Con mandrino portautensili a 3 griffe in acciaio.

Uso:

Per misurare bassissimi valori di coppia (resistenza alla rotazione o di attrito) ovvero per il serraggio controllato di viti.

Norma:

Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

Nota:

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello