{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale sostituibile | Testa a innesto | |
Serie | 733/10 | |
Larghezza b | 27 mm | |
Altezza h | 13 mm | |
Apertura | 14 mm | |
Interasse S | 17,5 mm | |
Attacco | 9×12 mm | |
Materiale | Acciaio al cromo | |
Superficie | cromata (resistente al distacco) | |
Funzione cricchetto | no | |
Tipo di prodotto | Testa a innesto, tipo a chiave poligonale chiusa |
Codice articolo | 657910 1-14 | |
EAN / GTIN | 4018754034390 | |
Codice del produttore | 58231014 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Testa a innesto, tipo a chiave poligonale aperta 1-14 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 45.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 33.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Larghezza b | 27 | 27,3 |
Attacco | 9×12 | 9×12 |
Superficie | cromata (resistente al distacco) | cromata (resistente al distacco) |
Funzione cricchetto | no | no |
Apertura | 14 | 14 |
Interasse S | 17,5 | 17,5 |
Tipo di prodotto | Testa a innesto, tipo a chiave poligonale chiusa | Testa a innesto, tipo a chiave poligonale chiusa |