{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale sostituibile | Testa a innesto | |
Serie | 733/10 | |
Larghezza b | 21,5 mm | |
Altezza h | 11 mm | |
Apertura | 10 mm | |
Interasse S | 17,5 mm | |
Attacco | 9×12 mm | |
Materiale | Acciaio al cromo | |
Superficie | cromata (resistente al distacco) | |
Funzione cricchetto | no | |
Tipo di prodotto | Testa a innesto, tipo a chiave poligonale chiusa |
Codice articolo | 657910 1-10 | |
EAN / GTIN | 4018754034352 | |
Codice del produttore | 58231010 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Testa a innesto, tipo a chiave poligonale aperta 1-10 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 45.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 33.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Larghezza b | 21,5 | 21,2 |
Attacco | 9×12 | 9×12 |
Superficie | cromata (resistente al distacco) | cromata (resistente al distacco) |
Funzione cricchetto | no | no |
Apertura | 10 | 10 |
Interasse S | 17,5 | 17,5 |
Materiale | Acciaio al cromo | Acciaio al cromo-vanadio |