{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
maximalt vridmoment | 55 Nm | |
Dragriktning | Högerdragning | |
mätnoggrannhet vridmoment | ±6 % | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
totallängd L | 324 mm | |
momentintervall | 15 Nm - 55 Nm | |
vikt | 800 g | |
fyrkantsfäste | 3/8 tum | |
Utlösningssignal | optisk; akustiskt; haptisk | |
Utlösningsprincip | mekanisk slirkoppling | |
Anslutningsform | Drivningsfyrkant (spärrnyckel) | |
Mätteknik | mekanisk | |
Loggbara data | nej | |
Inställning av utlösningsvärdet | utan inställningsskala (kräver kontrollapparat) | |
Feedback | utlösande | |
omkopplingsbar avläsning | Nm; lbfft | |
mätmetod | vridmoment | |
Utlösningsvärdets justerbarhet | förinställd | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Spaklängd utan insticksverktyg [l1] | 266,5 mm | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo | 657766 55 | |
EAN / GTIN | 4045197891662 | |
Codice del produttore | 657766 55 |