{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 25 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario | |
Precisione di misura della coppia | ±6 % | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Lunghezza complessiva L | 216 mm | |
Campo di coppia | 5 Nm - 25 Nm | |
Peso | 340 g | |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | |
Segnalazione dello sblocco | ottico; acusticamente; tattile | |
Principio di rilascio | Frizione meccanica | |
Tipo di collegamento | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | |
Metrologia | meccanico | |
Dati protocollabili | no | |
Impostazione del valore di soglia | Senza scala graduata (strumento di controllo necessario) | |
Feedback | “attivazione” | |
Risoluzione | Nm; lbfft | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | preimpostata | |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | |
Lunghezza della leva senza testa a innesto [l1] | 153 mm | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo | 657766 25 | |
EAN / GTIN | 4045197891655 | |
Codice del produttore | 657766 25 |