{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale sostituibile | Testa a innesto | |
Quadro di manovra femmina | 3/8 pollici | |
Larghezza b | 29 mm | |
Altezza h | 14,5 mm | |
Serie | 725QR | |
Capacità di carico permanente | 100 Nm | |
Interasse S | 28 mm | |
Numero di denti | 30 | |
Attacco | 9×12 mm | |
Cricchetti reversibili | si | |
Cricchetto a sbloccaggio rapido | si | |
Tipo di prodotto | Cricco |
Codice articolo | 657590 1-3/8 | |
EAN / GTIN | 4018754139613 | |
Codice del produttore | 58253005 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Cricchetto a innesto reversibile con estrattore QuickRelease 1-3/8 pollici
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
CHF 113.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 91.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
CHF 63.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Quadro di manovra femmina | 3/8 pollici | 3/8 pollici | 3/8 pollici |
Capacità di carico permanente | 100 Nm | 135 Nm | 135 Nm |
Attacco | 9×12 mm | 9×12 mm | 9×12 mm |
Altezza h | 14,5 mm | 16,4 mm | 22,5 mm |
Cricchetti reversibili | si | si | si |
Interasse S | 28 mm | 28 mm | 17,5 mm |
Tipo di prodotto | Cricco | Cricco | Cricco |