Chiave dinamometrica, apparecchio base 100 Nm

Codice art.: 657410 100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 62.90 /pz.
  • CHF 87.00 /pz.
  • CHF 53.00 /pz.
  • CHF 199.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Coppia max. (Nm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Direzione di serraggio: Serraggio orario e antiorario
  • Precisione di misura della coppia: ±4
  • Materiale sostituibile: Testa a innesto

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Coppia massima 100 Nm
Direzione di serraggio Serraggio orario e antiorario
Precisione di misura della coppia ±4 %
Materiale sostituibile Testa a innesto
Serie MANOSKOP® 755
Lunghezza complessiva L 318 mm
Campo di coppia 20 Nm - 100 Nm
Campo di coppia 15 lbfft - 74 lbfft
Peso 640 g
Interasse regolato sulla chiave dinamometrica [l2] 17,5 mm
Alloggiamento per testa a innesto 9×12 mm
Segnalazione dello sblocco acusticamente; tattile
Principio di rilascio Corsa di rilascio breve meccanica
Tipo di collegamento per teste a innesto (attacco rettangolare)
Metrologia meccanico
Dati protocollabili no
Impostazione del valore di soglia Senza scala graduata (strumento di controllo necessario)
Feedback “attivazione”
Risoluzione Nm; lbfft
Metodo di misura Coppia
Regolabilità del valore di soglia preimpostata
Norma DIN EN ISO 6789
Lunghezza della leva senza testa a innesto [l1] 289 mm
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] 306,5 mm
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 657410 100
EAN / GTIN 4018754031627
Codice del produttore 50010010

Descrizione

Esecuzione:

Chiave dinamometrica ad asta unica senza scala graduata. Regolazione della chiave con strumento di controllo per chiavi dinamometriche. Per serraggio antiorario grazie alle apposite teste a innesto.
Senza testa a innesto (modello base); per le teste a innesto adatte vedi n. art. 657582657590.

Funzione:

Raggiunto il valore di coppia impostato, la chiave si disarma emettendo un segnale acustico e tattile ed è poi subito pronta all’uso.

Uso:

Per il serraggio controllato delle viti in base al valore di coppia preimpostato per lavori in serie.

Norma:

Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

Dati d'impiego:

Legenda per disegno e formula:

l1 = lunghezza della leva senza testa a innesto
l2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica
l3 = lunghezza della leva compreso l’interasse tarato in fabbrica
l4 = interasse della testa a innesto
L = lunghezza complessiva dell’utensile
T1 = coppia da impostare
T2 = coppia prescritta

Nota:

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello