{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 300 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
Precisione di misura della coppia | ±4 % | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Serie | MANOSKOP® 721 Quick | |
Lunghezza complessiva L | 553 mm | |
Larghezza della testa b | 44 mm | |
Altezza della testa h | 27,5 mm | |
Campo di coppia | 60 Nm - 300 Nm | |
Campo di coppia | 50 lbfft - 220 lbfft | |
Divisione della scala, 1 tacca = | 10 Nm | |
Peso | 1.645 g | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
Display | analogico | |
Segnalazione dello sblocco | acusticamente; tattile | |
Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | |
Tipo di collegamento | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | |
Metrologia | meccanico | |
Funzione Knick | no | |
Funzione Slipper | no | |
QuickRelease/funzione di cambio rapido | no | |
Lancetta rattrapante | no | |
Dati protocollabili | no | |
Impostazione del valore di soglia | con scala graduata | |
Feedback | “attivazione” | |
Risoluzione | Nm; lbfft | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | regolabile | |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 486 mm | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo | 657225 300 | |
EAN / GTIN | 4018754268948 | |
Codice del produttore | 50204030 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Chiave dinamometrica Standard MANOSKOP® 721 con cricchetto, Coppia massima: 300Nm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 478.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
54 pezzi in magazzino
CHF 300.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
202.50 CHF
CHF 138.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | 1/2 pollici | 1/2 pollici |
Campo di coppia | 60 Nm - 300 Nm | 60 Nm - 320 Nm | 60 Nm - 300 Nm |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | Certificato di collaudo del produttore | Certificato di collaudo del produttore |
Divisione della scala, 1 tacca = | 10 Nm | 2 Nm | 1 Nm |
Tipo di collegamento | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | Quadro di manovra maschio (cricchetto) |
Impostazione del valore di soglia | con scala graduata | con scala graduata | con scala graduata |
Feedback | “attivazione” | “attivazione” | “attivazione” |