Chiavi dinamometriche con testa a innesto con attacco quadro 300 Nm

Codice art.: 657205 300
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 87.00 /pz.
  • CHF 53.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Coppia massima (Nm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Direzione di serraggio: Serraggio orario e antiorario
  • Precisione di misura della coppia: ±4
  • Materiale sostituibile: Testa a innesto
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Coppia massima 300 Nm
    Direzione di serraggio Serraggio orario e antiorario
    Precisione di misura della coppia ±4 %
    Materiale sostituibile Testa a innesto
    Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
    Serie MANOSKOP® 730 Quick
    Lunghezza complessiva L 560 mm
    Campo di coppia 60 Nm - 300 Nm
    Campo di coppia 50 lbfft - 220 lbfft
    Divisione della scala, 1 tacca = 10 Nm
    Peso 1.605 g
    Interasse regolato sulla chiave dinamometrica [l2] 25 mm
    Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
    Alloggiamento per testa a innesto 14×18 mm
    Display analogico
    Segnalazione dello sblocco acusticamente; tattile
    Principio di rilascio Corsa di rilascio breve meccanica
    Tipo di collegamento per teste a innesto (attacco rettangolare)
    Metrologia meccanico
    Funzione Knick no
    Funzione Slipper no
    QuickRelease/funzione di cambio rapido no
    Lancetta rattrapante no
    Dati protocollabili no
    Impostazione del valore di soglia con scala graduata
    Feedback “attivazione”
    Risoluzione Nm
    Metodo di misura Coppia
    Regolabilità del valore di soglia regolabile
    Norma DIN EN ISO 6789
    Lunghezza della leva senza testa a innesto [l1] 475 mm
    Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] 500 mm
    Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 657205 300
    EAN / GTIN 2050002057609

    Descrizione

    Esecuzione:

    Chiave dinamometrica stabile, compatta, ad asta unica, preimpostabile secondo scala e rilascio automatico. Questa precisione rimane invariata per migliaia di serraggi, dato che tutti i particolari soggetti a usura sono in materiale di grande qualità e che l’asta flessibile viene sollecitata solo per brevi momenti. Corpo e impugnatura: tubo a sezione quadra stabile. Scale regolabili. Per serraggio antiorario grazie alle apposite teste intercambiabili per chiavi dinamometriche.
    Con testa a innesto con attacco quadro.
    Unità di misura: Nm, lbfft.

    Funzione:

    Regolazione: Impostazione rapida del valore di coppia a mezzo cursore. Il valore impostato viene fissato con il tasto d’arresto sull’impugnatura.
    Impostazione rapida della coppia a mezzo cursore. Il valore impostato viene fissato con il tasto d’arresto sull’impugnatura.

    Uso:

    Data la possibilità di modifica rapida della coppia, è l’ideale per riparazioni e lavori in piccole serie.

    Norma:

    Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

    Dati d'impiego:

    Legenda per disegno e formula:

    l1 = lunghezza della leva senza testa a innesto
    l2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica
    l3 = lunghezza della leva compreso l’interasse tarato in fabbrica
    l4 = interasse della testa a innesto
    L = lunghezza complessiva dell’utensile
    T1 = coppia da impostare
    T2 = coppia prescritta

    Nota:

    La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello