Chiave dinamometrica QuickSelect con cricchetto a innesto 130 Nm

Codice art.: 657090 130
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna su richiesta
  • CHF 53.00 /pz.
  • CHF 87.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
  • Direzione di serraggio: Serraggio orario e antiorario
  • Precisione di misura della coppia: ±3
  • Materiale sostituibile: Testa a innesto
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Coppia massima 130 Nm
Direzione di serraggio Serraggio orario e antiorario
Precisione di misura della coppia ±3 %
Materiale sostituibile Testa a innesto
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Serie MANOSKOP® 730N
Campo di coppia 25 Nm - 130 Nm
Campo di coppia 20 lbfft - 95 lbfft
Divisione della scala, 1 tacca = 0,5 Nm
Peso 1.360 g
Interasse regolato sulla chiave dinamometrica [l2] 25 mm
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Alloggiamento per testa a innesto 14×18 mm
Display analogico
Segnalazione dello sblocco acusticamente; tattile
Principio di rilascio Corsa di rilascio breve meccanica
Tipo di collegamento per teste a innesto (attacco rettangolare)
Metrologia meccanico
Dati protocollabili no
Impostazione del valore di soglia con scala graduata
Feedback “attivazione”
Risoluzione Nm; lbfft
Metodo di misura Coppia
Regolabilità del valore di soglia regolabile
Norma DIN EN ISO 6789
Lunghezza della leva senza testa a innesto [l1] 379 mm
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] 404 mm
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 657090 130
EAN / GTIN 2050001017437

Descrizione

Esecuzione:

Chiave dinamometrica stabile, compatta, ad asta unica, preimpostabile secondo scala e rilascio automatico. Questa precisione rimane invariata per migliaia di serraggi, dato che tutti i particolari soggetti a usura sono in materiale di grande qualità e che l’asta flessibile viene sollecitata solo per brevi momenti. Corpo e impugnatura: tubo a sezione quadra stabile. Scale regolabili. Per serraggio antiorario grazie alle apposite teste intercambiabili per chiavi dinamometriche.
Con cricchetto a innesto reversibile.
Unità di misura: Nm, lbfft.

Vantaggi:

  • Impugnatura ergonomica in bicomponente, resistente a liquidi aggressivi come combustibili, olio Skydrol, ecc.
  • Scala graduata protetta da una finestrella contro lo sporco ed eventuali danneggiamenti.
  • Regolazione rapida, precisa e sicura: estrarre e “ruotare” la manopola di regolazione per impostare il valore desiderato e “premere” la manopola per bloccare il valore. In assenza di forza elastica, la manopola di regolazione gira con grande facilità.

Funzione:

Raggiunto il valore impostato, la chiave si disarma “emettendo un segnale” sonoro e tattile ed è poi immediatamente pronta all’uso.

Uso:

Data la possibilità di modifica rapida della coppia, è l’ideale per riparazioni e lavori in piccole serie.

Norma:

Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

Dati d'impiego:

Legenda per disegno e formula:

l1 = lunghezza della leva senza testa a innesto
l2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica
l3 = lunghezza della leva compreso l’interasse tarato in fabbrica
l4 = interasse della testa a innesto
L = lunghezza complessiva dell’utensile
T1 = coppia da impostare
T2 = coppia prescritta

Nota:

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    Coppia max. (Nm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello