{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 400 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
Precisione di misura della coppia | ±2 % | |
Materiale sostituibile | Testa a innesto | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Lunghezza complessiva L | 718 mm | |
Campo di coppia | 100 Nm - 400 Nm | |
Divisione della scala, 1 tacca = | 2,5 Nm | |
Peso | 2.730 g | |
Interasse regolato sulla chiave dinamometrica [l2] | 44 mm | |
Alloggiamento per testa a innesto | 14×18 mm | |
Display | analogico | |
Segnalazione dello sblocco | acusticamente; tattile | |
Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | |
Tipo di collegamento | per teste a innesto (attacco rettangolare) | |
Metrologia | meccanico | |
Dati protocollabili | no | |
Impostazione del valore di soglia | con scala graduata | |
Feedback | “attivazione” | |
Risoluzione | Nm | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | regolabile | |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | |
Lunghezza della leva senza testa a innesto [l1] | 649 mm | |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 693 mm | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo | 656510 400 | |
EAN / GTIN | 4000896026197 | |
Codice del produttore | 6294-1CT |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chiave dinamometrica, apparecchio base senza testa a innesto 400 Nm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 847.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 584.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Alloggiamento per testa a innesto | 14×18 mm | 14×18 mm |
Segnalazione dello sblocco | acusticamente; tattile | acusticamente; tattile |
Dati protocollabili | no | no |
Divisione della scala, 1 tacca = | 2,5 Nm | 2,5 Nm |
Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | Corsa di rilascio breve meccanica |
Impostazione del valore di soglia | con scala graduata | con scala graduata |
Feedback | “attivazione” | attivazione |