{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 120 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
Precisione di misura della coppia | ±2 % | |
Materiale sostituibile | Testa a innesto | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Lunghezza complessiva L | 400 mm | |
Campo di coppia | 20 Nm - 120 Nm | |
Divisione della scala, 1 tacca = | 1 Nm | |
Peso | 900 g | |
Interasse regolato sulla chiave dinamometrica [l2] | 38,5 mm | |
Alloggiamento per testa a innesto | 14×18 mm | |
Display | analogico | |
Segnalazione dello sblocco | acusticamente; tattile | |
Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | |
Tipo di collegamento | per teste a innesto (attacco rettangolare) | |
Metrologia | meccanico | |
Dati protocollabili | no | |
Impostazione del valore di soglia | con scala graduata | |
Feedback | “attivazione” | |
Risoluzione | Nm | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | regolabile | |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | |
Lunghezza della leva senza testa a innesto [l1] | 328,5 mm | |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 367 mm | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo | 656510 120 | |
EAN / GTIN | 4000896026074 | |
Codice del produttore | 6291-1CT |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chiave dinamometrica, apparecchio base senza testa a innesto 120 Nm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 406.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
99 pezzi in magazzino
CHF 244.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
CHF 193.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Display | analogico | analogico | analogico |
Segnalazione dello sblocco | acusticamente; tattile | acusticamente; tattile | acusticamente; tattile |
Dati protocollabili | no | no | no |
Lunghezza complessiva L | 400 mm | 409 mm | 372 mm |
Metodo di misura | Coppia | Coppia | Coppia |
Impostazione del valore di soglia | con scala graduata | con scala graduata | con scala graduata |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica | Chiave dinamometrica | Chiave dinamometrica |