{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 200 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
Precisione di misura della coppia | ±1 % | |
Precisione di misurazione angolo di rotazione | ±1 % | |
Materiale sostituibile | Testa a innesto | |
Interfaccia | Porta USB | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Serie | SENSOTORK® 713R | |
Lunghezza complessiva L | 608 mm | |
Campo di coppia | 10 Nm - 200 Nm | |
Campo di coppia | 7 lbfft - 148 lbfft | |
Campo di coppia | 90 lbfin - 1.800 lbfin | |
Risoluzione | 0,01 Nm | |
Peso | 1.552 g | |
Interasse regolato sulla chiave dinamometrica [l2] | 25 mm | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
Alloggiamento per testa a innesto | 14×18 mm | |
Display | digitale | |
Segnalazione dello sblocco | ottico; acusticamente; tattile | |
Principio di rilascio | Motore vibrante | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 2 | |
Tipo di batteria | Mignon AA | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081561 LR6 | |
Tipo di collegamento | per teste a innesto (attacco rettangolare) | |
Imballaggio | Robusta cassetta in lamiera di acciaio | |
Metrologia | elettronica | |
Dati protocollabili | sì | |
Impostazione del valore di soglia | digitale, regolabile | |
Feedback | “di visualizzazione” | |
Risoluzione | Nm; lbfin; lbfft | |
Metodo di misura | Coppia; Angolo di rotazione | |
Regolabilità del valore di soglia | regolabile | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Lunghezza della leva senza testa a innesto [l1] | 524 mm | |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 549 mm | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo | 655270 200 | |
EAN / GTIN | 4018754156511 | |
Codice del produttore | 96501620 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chiave dinamometrica / torsiometrica elettronica 200 Nm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 1’805.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 1’800.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | Serraggio orario e antiorario |
Dati protocollabili | sì | sì |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | Funzionamento a batteria |
Lunghezza complessiva L | 608 | 560 |
Precisione di misura della coppia | ±1 | ±1 |
Precisione di misurazione angolo di rotazione | ±1 | ±1 |
Impostazione del valore di soglia | digitale, regolabile | digitale, regolabile |