{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 12 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
Precisione di misura della coppia | ±2 %; ±3 % | |
Precisione di misurazione angolo di rotazione | ±1 % | |
Precisione di misurazione angolo di rotazione | ±1 grado | |
Materiale sostituibile | Testa a innesto | |
Interfaccia | Porta USB | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Lunghezza complessiva L | 370 mm | |
Campo di coppia | 2,4 Nm - 12 Nm | |
Campo di coppia | 1,8 lbfft - 8,85 lbfft | |
Campo di coppia | 21,2 lbfin - 106,2 lbfin | |
Risoluzione | 0,01 Nm | |
Risoluzione angolare | 0,1 grado | |
Peso | 735 g | |
Interasse regolato sulla chiave dinamometrica [l2] | 21 mm | |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | |
Alloggiamento per testa a innesto | 9×12 mm | |
Display | digitale | |
Segnalazione dello sblocco | tattile; acustico; tattile | |
Principio di rilascio | Motore vibrante | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Tipo di batteria | 18650 | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Capacità batteria | 3,4 Ah | |
Tensione nominale | 3,6 V | |
Tipo di collegamento | per teste a innesto (attacco rettangolare) | |
Metrologia | elettronico | |
Dati protocollabili | sì | |
Diagonale del display | 2,8 pollici | |
Impostazione del valore di soglia | digitale, regolabile | |
Feedback | “di visualizzazione” | |
Risoluzione | Nm; lbfft; lbfin | |
Metodo di misura | Coppia; angolo di rotazione | |
Regolabilità del valore di soglia | regolabile | |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | |
Lunghezza della leva senza testa a innesto [l1] | 282 mm | |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 303 mm | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo | 655013 12 | |
EAN / GTIN | 4062406577889 | |
Codice del produttore | 655013 12 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |