Strumento di controllo della coppia per chiavi dinamometriche “SmartCheck USB”, Coppia max.: 800Nm

Codice art.: 654651 800
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 401.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Coppia max. (Nm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Direzione di serraggio: Serraggio orario e antiorario
  • Precisione di misura della coppia: ±1
  • Interfaccia: Porta USB
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Coppia massima 800 Nm
Direzione di serraggio Serraggio orario e antiorario
Precisione di misura della coppia ±1 %
Interfaccia Porta USB
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Campo di misura 80 Nm - 800 Nm
Larghezza visualizzatore 120 mm
Altezza visualizzatore 124 mm
Profondità visualizzatore 167 mm
Peso 5,69 kg
Quadro femmina 3/4 pollici
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Strumento di controllo della coppia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 654651 800
EAN / GTIN 4018754324880
Codice del produttore 96521210

Descrizione

Esecuzione:

Strumento di controllo della coppia variabile e flessibile grazie al display e al corpo base girevoli. Possibilità di montaggio orizzontale e verticale. Il display e la tastiera digitale sono dotati di protezione antispruzzo e l’alloggiamento è realizzato in plastica resistente agli urti. Interfaccia micro USB per l’esportazione di dati e per l’alimentazione di corrente. Con spazio di memoria per 250 valori di misura.
3 modalità di utilizzo: visualizzazione continua (Track), rilevamento punto di flesso (First-Peak) e visualizzazione valore di picco (Peak-Hold).
Unità di misura: Nm, lbfft, lbfin.
  • Robusto. La protezione integrata contro i sovraccarichi, dotata di segnali ottici e acustici di avvertimento, garantisce una lunga durata.
  • Precise. Scostamento di visualizzazione di solo ±1% per dati di misura estremamente affidabili.
  • Subito pronto all’uso. Grazie al rilevatore integrato con un ampio campo di misura, potete cominciare subito con le vostre misurazioni.
  • Flessibile. SmartCheck può essere posizionato praticamente ovunque. I punti di fissaggio studiati nei minimi dettagli, la struttura compatta e il display ruotabile ne permettono infatti sia il montaggio in posizione orizzontale che verticale.
  • Personalizzato. Sono disponibili tre modalità di funzionamento (Trak, First Peak, Peak Hold) e tre unità di misura (N·m, ft·lb, in·lb). La coppia target e le tolleranze per la valutazione del valore di misura possono essere predefinite in base alle proprie esigenze.
  • Autonomo. Adatto all’impiego in postazioni di lavoro sprovviste di una presa propria. Oltre al classico funzionamento tramite alimentatore, è possibile anche il funzionamento a batteria.
  • Ruotabile. SmartCheck può essere regolato in modo ottimale in base al proprio angolo visivo. Oltre al display, anche il porta display e il corpo base sono infatti ruotabili di 180°.
  • Memorizza fino a 250 record di dati. Inclusi data e marca temporale.
  • Esportazione dati e alimentazione di corrente opzionale tramite interfaccia micro USB.
  • Software di documentazione scaricabile gratuitamente.

Vantaggi:

Strumento di controllo della coppia variabile e compatto. Funzionamento mediante alimentatore o a batteria.

Uso:

Regolazione e controllo di giraviti dinamometrici e chiavi dinamometriche con o senza scala.

Fornitura:

Inclusi alimentatore e software SmartCheck USB per l’inoltro dei valori e la creazione del certificato di collaudo. In stabile valigetta di plastica.

Nota:

È disponibile il modulo Bluetooth adatto a questo prodotto (n. art. 52110222).

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Strumento di controllo della coppia per chiavi dinamometriche “SmartCheck USB”, Coppia max.: 800Nm

Strumento di controllo della coppia per chiavi dinamometriche “SmartCheck USB”, Coppia max.: 800Nm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF  1’940.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF  1’080.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF  1’080.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF  1’080.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Profondità visualizzatore 167 mm 161 mm 161 mm 161 mm
Direzione di serraggio Serraggio orario e antiorario Serraggio orario e antiorario Serraggio orario e antiorario Serraggio orario e antiorario
Coppia massima 800 Nm 1.000 Nm 12 Nm 50 Nm
Campo di misura 80 Nm - 800 Nm 100 Nm - 1.000 Nm 1 Nm - 12 Nm 5 Nm - 50 Nm
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore Certificato di collaudo del produttore Certificato di collaudo del produttore Certificato di collaudo del produttore
Interfaccia Porta USB Interfaccia USB Interfaccia USB Interfaccia USB
Quadro femmina 3/4 pollici 3/8 pollici 3/8 pollici

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello