{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 150 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario | |
Precisione di misura della coppia | ±0,5 % | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Intervallo di misurazione | 7,5 Nm - 150 Nm | |
Quadro femmina | 3/8 pollici; 1/2 pollici | |
Tipo di prodotto | Strumento di controllo della coppia |
Codice articolo | 654350 150 | |
EAN / GTIN | 5060922233035 | |
Codice del produttore | 50674.LOG |