Sensori “FMT” 10 Nm

Codice art.: 654350 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 349.00 /pz.
  • CHF 469.00 /pz.
  • CHF 206.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Coppia max. (Nm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Direzione di serraggio: Serraggio orario
  • Precisione di misura della coppia: ±0,5
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Coppia massima 10 Nm
    Direzione di serraggio Serraggio orario
    Precisione di misura della coppia ±0,5 %
    Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
    Intervallo di misurazione 0,5 Nm - 10 Nm
    Quadro femmina 1/4 pollici
    Attacco esagonale 1/4 pollici
    Tipo di prodotto Strumento di controllo della coppia

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 654350 10
    EAN / GTIN 2050001016676
    Codice del produttore 50672.LOG

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Sensore statico completo di cavo (2 m) per collegamento diretto a n. art. 654300 o n. art. 654340 (riconoscimento automatico dei dati di taratura).
    • Fissaggio diretto alla superficie di lavoro con 3 viti (non comprese nella fornitura).

    Fornitura:

    Incluso certificato di taratura UKAS in senso orario.
    Fino a Dim. 150 incl. con simulatore di serraggio delle viti per il controllo di avvitatori elettrici e pneumatici. In stabile valigetta di plastica.

    Nota:

    Non per avvitatori a percussione!
    Non per avvitatori a massa battente!

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello