Bussola IMPACT con attacco esagonale da 1.1/2 pollici 105 mm

Codice art.: 653950 105
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1.1/2

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Apertura 105 mm
    Quadro di manovra femmina 1.1/2 pollici
    ⌀ Lato uscita 146 mm
    Lunghezza 120 mm
    Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale
    Per impiego su macchine si
    Tipo di prodotto Bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 653950 105
    EAN / GTIN 4991644465330
    Codice del produttore 17400M 105MM

    Descrizione

    Esecuzione:

    Forma robusta speciale per l'impiego con avvitatori elettrici o pneumatici a percussione. Con foro trasversale di tenuta e ghiera per il fissaggio. Quadro femmina secondo DIN 3121.
    Per motivi di sicurezza, è necessario fissare le bussole con la spina di acciaio e l’anello in gomma adatti.

    Norma:

    DIN 3129

    Materiale:

    Acciaio al cromo molibdeno, superficie fosfatata al manganese.

    Nota:

    Ulteriori misure ed esecuzioni su richiesta.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello