Anello di gomma per bussole da 1.1/2 pollici 134 mm

Codice art.: 653990 134
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    134 mm
    Tipo di prodotto Anello di gomma

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 653990 134
    EAN / GTIN 4991644508129
    Codice del produttore 1702B

    Descrizione

    Esecuzione:

    Forma robusta speciale per l'impiego con avvitatori elettrici o pneumatici a percussione. Con foro trasversale di tenuta e ghiera per il fissaggio. Quadro femmina secondo DIN 3121.
    Per motivi di sicurezza, è necessario fissare le bussole con la spina di acciaio e l’anello in gomma adatti.

    Per:

    Bussole da 41 – 105 mm, prolunghe, snodo cardanico e spina di raccordo.

    Per:

    Bussole (apertura chiave): 105 mm

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello