Snodo cardanico IMPACT, 3/4 pollici

Codice art.: 652600
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 3/4

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Quadro di manovra femmina 3/4 pollici
    Lunghezza complessiva 107 mm
    Per impiego su macchine si
    Tipo di prodotto Snodo cardanico

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 652600
    EAN / GTIN 4045197215864
    Codice del produttore 652600

    Descrizione

    Esecuzione:

    Forma robusta speciale per l'impiego con avvitatori elettrici o pneumatici a percussione. Con foro trasversale di tenuta e ghiera per il fissaggio. Quadro femmina secondo DIN 3121.
    Per motivi di sicurezza, è necessario fissare le bussole con la spina di acciaio e l’anello in gomma adatti.
    Quadri esterni secondo DIN 3121 F 20 spina con foro passante.
    Quadri interni secondo DIN 3121 G 20 con foro e ghiera.

    Materiale:

    Acciaio al cromo-molibdeno, superficie brunita.

    Nota:

    Ulteriori misure ed esecuzioni su richiesta.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello