Anello di gomma per bussole da 3/4 pollici

Codice art.: 652800
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
52 pezzi in magazzino
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
42 mm
Tipo di prodotto Anello di gomma

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 652800
EAN / GTIN 4991644017096
Codice del produttore 1601B

Descrizione

Esecuzione:

Forma robusta speciale per l'impiego con avvitatori elettrici o pneumatici a percussione. Con foro trasversale di tenuta e ghiera per il fissaggio. Quadro femmina secondo DIN 3121.
Per motivi di sicurezza, è necessario fissare le bussole con la spina di acciaio e l’anello in gomma adatti.

Per:

Bussole da 17 − 36 mm, prolunghe, snodo cardanico e raccordo.

Per:

Bussole (apertura chiave): 17 − 36 mm
u. n. art. 652400 − 2650

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello