{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 50 mm | |
Quadro di manovra femmina | 3/4 pollici | |
⌀ Lato uscita | 71 mm | |
Lunghezza | 72 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale | |
Per impiego su macchine | si | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 652000 50 | |
EAN / GTIN | 4045197592231 | |
Codice del produttore | 652000 50 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Bussola IMPACT con attacco esagonale da 3/4 pollici, Apertura: 50mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
21 pezzi in magazzino
CHF 40.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 49.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato uscita | 71 mm | 75 mm |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale | Chiavi a bussola con bocca esagonale |
Quadro di manovra femmina | 3/4 pollici | 1 pollici |
Per impiego su macchine | si | si |
Lunghezza | 72 mm | 80 mm |
Apertura | 50 mm | 50 mm |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola |