{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 21 mm | |
Quadro di manovra femmina | 3/4 pollici | |
⌀ Lato uscita | 44 mm | |
Lunghezza | 50 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale | |
Per impiego su macchine | si | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 652000 21 | |
EAN / GTIN | 4045197215659 | |
Codice del produttore | 652000 21 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Bussola IMPACT con attacco esagonale da 3/4 pollici, Apertura: 21mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 16.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 26.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato uscita | 44 mm | 44 mm |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale | Chiavi a bussola con bocca esagonale |
Quadro di manovra femmina | 3/4 pollici | 3/4 pollici |
Per impiego su macchine | si | si |
Lunghezza | 50 mm | 95 mm |
Apertura | 21 mm | 21 mm |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola |