Prolunga IMPACT, 3/8 pollici 75 mm

Codice art.: 650390 75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 3/8

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
    Lunghezza complessiva 75 mm
    Per impiego su macchine si
    Tipo di prodotto Prolunghe da 1/2 pollice

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 650390 75
    EAN / GTIN 4991644340125
    Codice del produttore 13760-75P

    Descrizione

    Esecuzione:

    Forma robusta speciale per l’impiego con avvitatori elettrici o pneumatici a percussione. Con foro trasversale di tenuta e ghiera per il fissaggio. Quadro femmina secondo DIN 3121.
    Per motivi di sicurezza, è necessario fissare le bussole con la spina di acciaio e l’anello in gomma adatti.
    Quadri esterni secondo DIN 3121 E 10 con spina elastica, quadri interni secondo DIN 3121 G 10 con foro e ghiera.

    Materiale:

    Acciaio al cromo-molibdeno, superficie brunita.

    Nota:

    Ulteriori misure ed esecuzioni su richiesta.

    Download & documenti

    Confronta con articoli simili

    Questo articolo


    Raccomandazioni


    Prolunga IMPACT, 3/8 pollici  75 mm

    Prolunga IMPACT, 3/8 pollici 75 mm

    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    12 pezzi in magazzino
    CHF  18.50
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    su richiesta
    Consegna in 1-2 settimane
    0 pezzi in magazzino
    CHF  13.90
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    Quadro di manovra femmina 3/8 3/8
    Per impiego su macchine si si
    Lunghezza complessiva 75 75
    Tipo di prodotto Prolunghe da 1/2 pollice Prolunghe da 1/2 pollice

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello