Spina di acciaio per bussole da 3/8 pollici 2,5X18 mm

Codice art.: 650900 2,5X18
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀×Lunghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

2,5 mm
Lunghezza 18 mm
Tipo di prodotto Spina di bloccaggio di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 650900 2,5X18
EAN / GTIN 4045197236678
Codice del produttore 1302A

Descrizione

Esecuzione:

Forma robusta speciale per l'impiego con avvitatori elettrici o pneumatici a percussione. Con foro trasversale di tenuta e ghiera per il fissaggio. Quadro femmina secondo DIN 3121.
Per motivi di sicurezza, è necessario fissare le bussole con la spina di acciaio e l’anello in gomma adatti.

Per:

Bussole Impact da 3/8 pollici

Per:

Bussole (apertura chiave): 13 − 19 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello