Bussola IMPACT con attacco esagonale da 3/8 pollici con magnete, Apertura: 15mm

Codice art.: 650135 15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 3/8

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 15 mm
Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
⌀ Lato uscita 22 mm
Lunghezza 30 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale
Per impiego su macchine si
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 650135 15
EAN / GTIN 4045197336279
Codice del produttore 650135 15

Descrizione

Esecuzione:

Forma robusta speciale per l'impiego con avvitatori elettrici o pneumatici a percussione. Con foro trasversale di tenuta e ghiera per il fissaggio. Quadro femmina secondo DIN 3121.
Per motivi di sicurezza, è necessario fissare le bussole con la spina di acciaio e l’anello in gomma adatti.

Materiale:

Acciaio al cromo-molibdeno, superficie brunita.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Bussola IMPACT con attacco esagonale da 3/8 pollici con magnete, Apertura: 15mm

Bussola IMPACT con attacco esagonale da 3/8 pollici con magnete, Apertura: 15mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  8.25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  6.85
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  10.75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF  14.45
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
⌀ Lato uscita 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale Chiavi a bussola con bocca esagonale Chiavi a bussola con bocca esagonale Chiavi a bussola con bocca esagonale
Quadro di manovra femmina 3/8 pollici 3/8 pollici 3/8 pollici 3/8 pollici
Per impiego su macchine si si si si
Lunghezza 30 mm 30 mm 65 mm 55 mm
Apertura 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm
Tipo di prodotto Bussola Bussola Bussola Bussola

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello