{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 14 mm | |
Quadro di manovra femmina | 3/8 pollici | |
⌀ Lato uscita | 21,5 mm | |
Lunghezza | 30 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale | |
Per impiego su macchine | si | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 650135 14 | |
EAN / GTIN | 4045197336262 | |
Codice del produttore | 650135 14 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Bussola IMPACT con attacco esagonale da 3/8 pollici con magnete, Apertura: 14mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 8.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 6.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 10.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF 14.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato uscita | 21,5 mm | 21 mm | 21 mm | 21,5 mm |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale | Chiavi a bussola con bocca esagonale | Chiavi a bussola con bocca esagonale | Chiavi a bussola con bocca esagonale |
Quadro di manovra femmina | 3/8 pollici | 3/8 pollici | 3/8 pollici | 3/8 pollici |
Per impiego su macchine | si | si | si | si |
Lunghezza | 30 mm | 30 mm | 65 mm | 55 mm |
Apertura | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola | Bussola | Bussola |