{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 22 mm | |
Quadro di manovra femmina | 3/4 pollici | |
⌀ Lato uscita | 32,2 mm | |
Lunghezza | 50 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 644550 22 | |
EAN / GTIN | 4045197560988 | |
Codice del produttore | 644550 22 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Bussola esagonale, 3/4 pollici, Apertura: 22mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 7.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 18.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato uscita | 32,2 mm | 33,3 mm |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale | Chiavi a bussola con bocca esagonale |
Quadro di manovra femmina | 3/4 pollici | 3/4 pollici |
Lunghezza | 50 mm | 85 mm |
Apertura | 22 mm | 22 mm |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola |