Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 3/4 pollici 15 pezzi

Codice art.: 644200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 15
Quadro di manovra femmina 3/4 pollici
Campo apertura bussola esagonale 22-50 mm
Imballaggio Cassetta di lamiera di acciaio
Lunghezza 540 mm
Larghezza 190 mm
Altezza 80 mm
Profilo di manovra Bussola con bocca esagonale
Dimensione apertura Metrica
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 644200
EAN / GTIN 4045197609885

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; chiavi a bussola secondo DIN 3124. Quadri maschi secondo DIN 3120-B 20 con spina elastica,quadri femmina secondo DIN 3120-D 20 con foro di tenuta e pulsante di sgancio.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Fornitura:

10 bussole con bocca esagonale: N. art. 644550 Dim. 22; 24; 27; 30; 32; 34; 36; 41; 46; 50
1 Leva a T con testina scorrevole: 1 pz.
1 Snodo cardanico: 1 pz.
2 Prolunghe: 200 e 400 mm
1 Cricchetto: 1 pz.
Conservazione in: Cassetta di lamiera di acciaio

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi