{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 24 mm | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ Lato uscita | 37 mm | |
Lunghezza | 59 mm | |
Profilo di manovra | Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips | |
Superficie | con isolamento in plastica | |
Con profilo AS-drive | no | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 643807 24 | |
EAN / GTIN | 4067263120841 | |
Codice del produttore | 643807 24 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Bussola esagonale da 1/2 pollice interamente isolati 24 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 16.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
51 pezzi in magazzino
CHF 4.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
63 pezzi in magazzino
CHF 7.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato uscita | 37 | 32 | 32 |
Profilo di manovra | Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips | Chiavi a bussola con bocca esagonale | chiave a bussola esagonale |
Quadro di manovra femmina | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Lunghezza | 59 | 41 | 41 |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Apertura | 24 | 24 | 24 |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola | Bussola |