{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
Normativa | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Lunghezza complessiva | 250 mm | |
Superficie | con isolamento in plastica | |
Con testa snodata | no | |
Con testina orientabile | no | |
A sbloccaggio rapido | no | |
Con funzione martello | no | |
Con QuickRelease | no | |
Testa del cricchetto allentabile dall’impugnatura | no | |
Manopola girevole | no | |
Estraibile in continuo | no | |
Foro di attacco sull'estremità dell'impugnatura | no | |
Tipo di prodotto | Frizione |
Codice articolo | 643801 1/2 | |
EAN / GTIN | 4067263120926 | |
Codice del produttore | 643801 1/2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Cricchetto reversibile, 1/2 pollice interamente isolati, Modello: 1/2
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 83.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino
CHF 94.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | 1/2 pollici |
Lunghezza complessiva | 250 mm | 290 mm - 430 mm |
Testa del cricchetto allentabile dall’impugnatura | no | |
Con QuickRelease | no | |
Estraibile in continuo | no | no |
Numero di denti | 72 | |
Tipo di prodotto | Frizione | Cricco |