{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Esagono | 10 mm | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
⌀ Lato azionamento | 22,7 mm | |
Lunghezza | 100 mm | |
Profilo di manovra | Giravite esagonale | |
Con testa sferoidale | si | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 643450 10 | |
EAN / GTIN | 4018754007363 | |
Codice del produttore | 03280010 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Bussola esagonale, attacco da 1/2 pollice, lunga con testa sferoidale, Esagono: 10mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
27 pezzi in magazzino
CHF 19.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino
CHF 9.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato azionamento | 22,7 mm | 22 mm |
Profilo di manovra | Giravite esagonale | Chiavi maschio esagonali |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | 1/2 pollici |
Lunghezza | 100 mm | 100 mm |
Con testa sferoidale | si | si |
Esagono | 10 mm | 10 mm |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola |