{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Esagono | 10 mm | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
⌀ Lato azionamento | 22 mm | |
Lunghezza | 100 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi maschio esagonali | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromato | |
Con testa sferoidale | si | |
Con anello di tenuta | no | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 643413 10 | |
EAN / GTIN | 4062406235680 | |
Codice del produttore | 643413 10 |