{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per viti | M8 | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
⌀ Lato azionamento | 22,7 mm | |
Lunghezza | 60 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti con poligono esterno | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 642800 M8 | |
EAN / GTIN | 4018754006427 | |
Codice del produttore | 03060008 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Bussola con poligono esterno, corta, 1/2 pollice, Per viti: M8
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 15.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
8.65 CHF
CHF 3.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 8.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 9.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato azionamento | 22,7 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Profilo di manovra | Giraviti con poligono esterno | Giraviti con poligono esterno | Giraviti con poligono esterno | Giraviti con poligono esterno |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | 1/2 pollici | 1/2 pollici | 1/2 pollici |
Lunghezza | 60 mm | 60 mm | 55 mm | 140 mm |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola | Bussola | Bussola |