Set di bussole con poligono esterno, attacco quadro da 1/2 pollice 8 pezzi

Codice art.: 639511
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/2

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Numero pezzi 8
    Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
    Lunghezza 227 mm
    Larghezza 131 mm
    Altezza 57 mm
    Profilo di manovra Chiavi a bussola per viti con impronta Torx®; Giraviti con poligono esterno
    Tipo di prodotto Bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 639511
    EAN / GTIN 4018754261680
    Codice del produttore 96033606

    Descrizione

    Esecuzione:

    Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123;
    bussole
    secondo DIN 3124.
    Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.

    Uso:

    Per viti con poligono esterno / XZN con filettatura M6 − M14.

    Materiale:

    acciaio al cromo, cromato.

    Fornitura:

    Bussole: 5 pz. n. art. 642800 (corto)
    Dim. M6; M8; M10; M12; M14
    3 pz. n. art. 642900 (lungo)
    Dim. M8; M10; M12
    Conservazione in: Astuccio di plastica ABS

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello