Bussola poligonale lunga, 1/2 pollice, Apertura: 22mm

Codice art.: 642529 22
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
21 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 22 mm
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Normativa DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M
⌀ Lato uscita 29,9 mm
Lunghezza 77 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca poligonale
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie cromato
Con profilo AS-drive si
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 642529 22
EAN / GTIN 4062406062033
Codice del produttore 642529 22

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro interno con tolleranze ridotte per una presa sicura sull’utensile di manovra. Quadro interno secondo DIN 3120.
Le aperture a tolleranze ridotte non danneggiano le teste delle viti e i dadi. A parete sottile per lavori anche nei punti più stretti. Poligono (doppio esagono) con profilo HT-Drive che non danneggia viti e dadi.

Norma:

DIN 3124-L

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

Nota:

Chiavi a bussola dodecagonali GARANT e HOLEX lunghe disponibili anche con dimensioni in pollici (GARANT: n. art. 642532; HOLEX: n. art. 642522).

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Bussola poligonale lunga, 1/2 pollice, Apertura: 22mm

Bussola poligonale lunga, 1/2 pollice, Apertura: 22mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
21 pezzi in magazzino
CHF  17.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
17 pezzi in magazzino
CHF  4.60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
CHF  12.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
28 pezzi in magazzino
CHF  7.35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
⌀ Lato uscita 29,9 mm 29,9 mm 29,9 mm 29,9 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca poligonale Chiavi a bussola con bocca poligonale Chiavi a bussola con bocca poligonale Chiavi a bussola con bocca poligonale
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici 1/2 pollici 1/2 pollici 1/2 pollici
Lunghezza 77 mm 41 mm 77 mm 41 mm
Apertura 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm
Materiale Acciaio al cromo-vanadio Acciaio al cromo-vanadio Acciaio al cromo-vanadio Acciaio al cromo-vanadio
Tipo di prodotto Bussola Bussola Bussola Bussola

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello