{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 13 mm | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
Normativa | DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ Lato uscita | 19,1 mm | |
Lunghezza | 77 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca poligonale | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromato | |
Con profilo AS-drive | si | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 642529 13 | |
EAN / GTIN | 4062406061951 | |
Codice del produttore | 642529 13 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Bussola poligonale lunga, 1/2 pollice, Apertura: 13mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
23 pezzi in magazzino
CHF 14.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
40 pezzi in magazzino
CHF 3.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino
CHF 9.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
35 pezzi in magazzino
CHF 5.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato uscita | 19,1 mm | 19,1 mm | 19,1 mm | 19,1 mm |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca poligonale | Chiavi a bussola con bocca poligonale | Chiavi a bussola con bocca poligonale | Chiavi a bussola con bocca poligonale |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | 1/2 pollici | 1/2 pollici | 1/2 pollici |
Lunghezza | 77 mm | 38 mm | 77 mm | 38 mm |
Apertura | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola | Bussola | Bussola |