{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Width across flats | 19 mm | |
Square drive | 1/2 in | |
Standard | DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ drive output end | 26.2 mm | |
Length | 83 mm | |
Drive profile | Bi-hex socket | |
Material | Chrome alloy steel | |
Surface | chrome-plated | |
with AS Drive profile. | si | |
Type of product | Socket insert |
Codice articolo | 642500 19 | |
EAN / GTIN | 4018754005635 | |
Codice del produttore | 03020019 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Bussola poligonale lunga, 1/2 pollice, Apertura: 19mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
187 pezzi in magazzino
CHF 23.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|||||
⌀ drive output end | 26.2 mm | 26.5 mm | 26.6 mm | 26.5 mm | 26.5 mm |
Drive profile | Bi-hex socket | Bi-hex socket | Bi-hex socket | Bi-hex socket | Bi-hex socket |
Square drive | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in |
Length | 83 mm | 39 mm | 77 mm | 38 mm | 77 mm |
Width across flats | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Material | Chrome alloy steel | Chrome vanadium steel | Chrome vanadium steel | Chrome vanadium steel | Chrome vanadium steel |
Type of product | Socket insert | Socket insert | Socket insert | Socket insert | Socket insert |