{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 8 mm | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ Lato uscita | 12,5 mm | |
Lunghezza | 38 mm | |
Profilo di manovra | chiave a bussola esagonale | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromato | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 642229 8 | |
EAN / GTIN | 4062406061715 | |
Codice del produttore | 642229 8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Bussola esagonale da 1/2 pollice 8 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
CHF 6.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 3.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Quadro di manovra femmina | 1/2 | 1/2 |
Lunghezza | 38 | 38 |
Norma | DIN 3124 | DIN 3124 |
Superficie | cromato | cromato |
Apertura | 8 | 8 |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola |